Motion
AFJ 70 TF

SKF
FYJ 70 TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04412494
No. Fabricante FYJ 70 TF
Precio1,059.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYJ 70 TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04412494
No. Fabricante FYJ 70 TF
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
Su precio$1,059.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    152 mm
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Longitud a través del orificio
    70.7 mm
  • Longitud total Diámetro  
    193 mm
  • Peso
    12.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316570574760
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    44 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 214-2F
  • Serie
    AFJ
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316570574760

Descripción general

Descripción del fabricante
FYJ70TF BRG