Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.56 pulg.
- Longitud total3.3800 pulg.
- Ancho general3.3800 pulg.
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica2350 lbf
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada lineal
- Especificaciones técnicas