Motion
V6JM6
Tapón hidráulico serie V - Material de cuerpo de acero, 1-1/16 pulg. JIC, rosca macho SAE 1-1/16 – 12 , 3500 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04413175
No. Fabricante V6JM6
Precio49.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie V - Material de cuerpo de acero, 1-1/16 pulg. JIC, rosca macho SAE 1-1/16 – 12 , 3500 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04413175
No. Fabricante V6JM6
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
Precio49.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/16 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.50 pulg.
  • Longitud
    2.91 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    9100 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1-1/16 en JIC, 1-1/16 – 12 SAE Rosca macho
  • Tipo de conexión de manguera
    JIC macho 37°
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/16 pulg.
  • Presión de trabajo
    3500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V6JM6 BOQUILLAS QD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"