Motion
2213 E-2RS1KTN9

SKF
2213 E-2RS1KTN9

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #04413305
No. Fabricante 2213 E-2RS1KTN9
Precio1,092.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2213 E-2RS1KTN9

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #04413305
No. Fabricante 2213 E-2RS1KTN9
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
Precio1,092.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm / 1.2205 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.18 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2213 E2RS1KTN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    2213 E-2RS1KTN9 Rodamiento de bolas autoalineable con 1:12 orificio cónico de 65 mm, cierre doble sellado, 120 mm de diámetro exterior y 31 mm de ancho.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    2213 E-2RS1KTN9
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    2200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577058249

Descripción general

Descripción del fabricante
2213 E2RS1KTN9 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno