Motion
W28

NTN
W28

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 5.6000 in, DE de 7.4380 in, diám. frontal de 6.5310 in, material de acero
Artículo MI #04413345
No. Fabricante W28
Precio40.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W28

Arandela de bloqueo del rodamiento - DI de 5.6000 in, DE de 7.4380 in, diám. frontal de 6.5310 in, material de acero
Artículo MI #04413345
No. Fabricante W28
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
Precio40.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.6000 pulg.
  • Cara Diámetro  
    6.5310 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.5200 pulg.; 13.208 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN28A
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359247268
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    4547359247268

Descripción general

Descripción del fabricante
W28 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like