Motion
624-2Z/C3LHT23

SKF
624-2Z/C3LHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 13 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04413362
No. Fabricante 624-2Z/C3LHT23
Precio53.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
624-2Z/C3LHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 13 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04413362
No. Fabricante 624-2Z/C3LHT23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.2 mm
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    624-2Z/C3LHT23 BRG DE FILA ÚNICA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 protectores, grasa SRL Kyodo Yushi
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 4 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 13 mm y ancho total de 5 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    624-2Z/C3LHT23
  • RPM Máx.
    53000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    65 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    624
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577096432

Descripción general

Descripción del fabricante
624-2Z/C3LHT23 BRG DE FILA ÚNICA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 protectores, grasa SRL Kyodo Yushi
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno