Motion
MUC-336

ROLLWAY
MUC-336

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 380 mm D.E., 75 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04413403
No. Fabricante MUC-336
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
MUC-336

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 380 mm D.E., 75 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04413403
No. Fabricante MUC-336

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de piezas
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410030725
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Unidad completa
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable

Descripción general

Descripción del fabricante
MUC-336 CYLINDRICAL ROLLER BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo