Motion
VV5QC11-11C4SDZENN73-DR

SMC
VV5QC11-11C4SDZENN73-DR

VV5QC11-11C4SDZENN73-DR
Artículo MI #04413711
No. Fabricante VV5QC11-11C4SDZENN73-DR
Precio1,820.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QC11-11C4SDZENN73-DR

VV5QC11-11C4SDZENN73-DR
Artículo MI #04413711
No. Fabricante VV5QC11-11C4SDZENN73-DR
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
Precio1,820.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    8 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    298 mm
  • Ancho general
    116 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    8 mm

Detalles

  • Tipo de base
    Apilamiento
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC1000
  • Puerto(s) del colector
    4 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de pines
    24
  • Número de Estaciones  
    11
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QC11-11C4SDZENN73-DR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo