Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C14.44 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso36.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- DescripciónMotor a prueba de explosiones, 0.75 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56C fotogramas, EPFC
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga70 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp3/4 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720328767
- Categoría del motorMotor de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificaciones
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Voltaje115/208-230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230@60Hz
- Garantía1 año
Descripción general
Descripción del fabricante
116612.00,3/4HP,56C,1800RPM,1PH,EPFC
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
- Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
- El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad