Motion
38123
Taladro de manchado, Diámetro del cuerpo: 1/2", Ángulo de la punta: 82°, Material: acero de alta velocidad de cobalto, Tipo: manchado NC
Artículo MI #04414030
No. Fabricante 38123
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de manchado, Diámetro del cuerpo: 1/2", Ángulo de la punta: 82°, Material: acero de alta velocidad de cobalto, Tipo: manchado NC
Artículo MI #04414030
No. Fabricante 38123
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Ángulo de punto
    82 °
  • Tipo
    Detección de NC

Descripción general

Descripción del fabricante
38123 1/2X1-3/8X3-3/4 82° BROCA DE PUNTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo