Motion
NCDJPB15-075D-90

SMC
NCDJPB15-075D-90

Cilindro, clavija, autodesplazamiento
Artículo MI #04414076
No. Fabricante NCDJPB15-075D-90
Precio92.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDJPB15-075D-90

Cilindro, clavija, autodesplazamiento
Artículo MI #04414076
No. Fabricante NCDJPB15-075D-90
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
Precio92.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Longitud del cable conductor
    0.5 m de longitud
  • Altura total
    0.97 pulg.
  • Longitud total
    2.82 pulg.
  • Ancho general
    0.91 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Tamaño de la varilla
    0.2360 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    0.2360 Varilla / #10-32 UNF Rosca
  • Accidente cerebrovascular  
    0.750 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Incluido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCJP
  • Pistón magnético
    Incorporado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.06 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +40 a +140 °F °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba a Mpa
    0.99
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCJP
  • Modelo de interruptor
    D-90

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDJPB15-075D-90

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo