Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total30 mm
- Longitud total44 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 hembra con rosca ISO
Detalles
- Precisión2 %
- MostrarFunción de conmutación de la unidad (valor inicial PSI)
- Conexión eléctricaCable conductor con conector
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Tensión de carga máxima28 V
- Rango de presión de funcionamientoDe -0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta de señal2.5 ms
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
- Acción de cambioNPN (1 salida)
Descripción general
- Excelente relación calidad-precio para la detección de presión en entornos secos
- Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
- 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 salidas de conmutador (NPN o PNP) o 1 más 1 salida analógica (V o mA)
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 6 tamaños de conexión de un toque
- Opciones de montaje en soporte o panel