Motion
DGB6032MC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04414237
No. Fabricante DGB6032MC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04414237
No. Fabricante DGB6032MC3

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Peso
    14.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    DGB6032MC3 BRG
  • Características y beneficios
    • Fabricado en EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.10.10.80
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El DGB6032MC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 160 mm con diámetro exterior de 240 mm, ancho de 38 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    DGB6032MC3
  • Número de Upc del fabricante
    662293219769
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662293219769

Descripción general

Descripción del fabricante
DGB6032MC3 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like