Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Diámetro de la órbita0.188 pulg.
- Altura total3.500 pulg.
- Longitud total7.000 pulg.
- Tamaño de la almohadilla6.00 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/16 – 24 Mujer
- Peso de la herramienta1 kg
Detalles
- Consumo de aire en carga18.00 cfm
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.28 CV
- Velocidad máxima12000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Forma de la almohadillaCircular
- Tipo de vacíoSin vacío