Motion
EL-BMQ818-25-L-56

GROVE GEAR
EL-BMQ818-25-L-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #04415153
No. Fabricante EL-BMQ818-25-L-56
Precio2,220.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL-BMQ818-25-L-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #04415153
No. Fabricante EL-BMQ818-25-L-56
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
Precio2,220.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    818
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.8600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    920 lb
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    16 lb, 7.257 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.884 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ818-25-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.884 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.715 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    EL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    644 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ818-25-L-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"