Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad46 mm
- Dimensiones6.57 x 3.31 x 1.82 pulg.
- Medición de voltaje de CC máximo600 V CC
- Peso550 g
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC±0.05%+2 V CC
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaAmarillo
- Medición de voltaje de CA máximo600 V CA
- Funciones de mediciónTensión CA, capacitancia, continuidad, tensión CC, diodo, frecuencia, resistencia, temperatura
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaCables de la sonda
- Categoría de seguridadCAT III 600V