Motion
R18-04RG
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 25 psi
Artículo MI #04415314
No. Fabricante R18-04RG
Precio94.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 25 psi
Artículo MI #04415314
No. Fabricante R18-04RG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Altura total
    136 mm
  • Ancho general
    60 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Calibre
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    165 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Presión máxima establecida
    25 psi
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 150 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    5 a 25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R18-04-RG REGULADOR DE 1/2"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"