Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1621-2RLDNR COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1621-2RSNR tiene un diámetro de orificio de 0.5000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.4375 in.
- Número de catálogo del fabricante1472
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106970330
Descripción general
Descripción del fabricante
1621-2RLDNR COJINETE DE BOLA RADIAL