Motion
1622-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5625 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04415661
No. Fabricante 1622-2RS
Price$17.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5625 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04415661
No. Fabricante 1622-2RS
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
Su precio$17.89/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5625 in
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Outside Diameter  
    1.3750 in
  • Overall Width  
    0.4375 in

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1622-2RLD COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1622-2RS tiene un diámetro de orificio de 0.5625 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.4375 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    1474
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106981244

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.22209-2RLD BRG DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo