Motion
1640-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04415666
No. Fabricante 1640-2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.8750 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5625 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04415666
No. Fabricante 1640-2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.8750 in
  • Outside Diameter  
    2.0000 in
  • Overall Width  
    0.5625 in

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1640-2RS RADL BALL BRG SELLADO
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1640-2RS tiene un diámetro de orificio de 0.8750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 0.5625 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    1640-2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106970224

Descripción general

Descripción del fabricante
1640-2RS RADL BALL BRG SELLADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo