Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1641-2RLDNR COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1641-2RSNR tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 0.5625 in.
- Número de catálogo del fabricante1531
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106970217
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.23216-2RLDNR COJINETE DE BOLA RADIAL