Motion
1654-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.2500 in de DI, 2.5000 in de DE, 0.6250 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04415668
No. Fabricante 1654-2RS
Precio68.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.2500 in de DI, 2.5000 in de DE, 0.6250 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04415668
No. Fabricante 1654-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1654-2RLD COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1654-2RS tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.5000 in y un ancho de 0.6250 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    1538
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106970194

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.24020-2RLD COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good