Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6203-D10 BOLA RADIAL BRG
- Descripción largaEl 6203-10 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 0.6250 pulg. con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 12 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6203-10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106787808