Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6205-2RLD-14 BOLA RADIAL SELLADA
- Descripción largaEl 6205-2RLD-14 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8750 pulg. con diámetro exterior de 52 mm, ancho de 15 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6205-2RLD-14
- Número de Upc del fabricante8865590658169
- RPM máximas (grasa)13000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial14000 N
- Capacidad de carga estática radial7850 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos juntas de contacto de un solo labio
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590658169