Motion
625-ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04415674
No. Fabricante 625-ZZ
Precio16.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04415674
No. Fabricante 625-ZZ
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
Precio16.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    625-ZZU BOLA RADIAL BRG BLINDADA
  • Descripción larga
    El 625-ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 5 mm con un diámetro exterior de 16 mm y un ancho de 5 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    2622
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106986676

Descripción general

Descripción del fabricante
625-ZZ RADL BALL BRG BLINDADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"