Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho19 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónPER.6306-2RLDC3-B COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6306-2RS-1.25 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 30 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 19 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6306-2RS-1.25
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106979944