Motion
6900-ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 22 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04415680
No. Fabricante 6900-ZZ
Precio45.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 22 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04415680
No. Fabricante 6900-ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6900-ZZU
  • Descripción larga
    El 6900-ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 10 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 6 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    5976
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106966968

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6900-ZZU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo