Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6901-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6901-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 12 mm con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 6 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante5988
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106764205