Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6901-ZZU
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6901-ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 12 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 6 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante21404
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106220220