Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6908-2RLDV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6908-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 40 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6908-2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987543