Motion
77R22
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.3750 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04415687
No. Fabricante 77R22
Precio71.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.3750 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04415687
No. Fabricante 77R22
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
Precio71.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    77R22-D COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R22 tiene 1.3750 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 2.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.5625 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    5682
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106987727

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.77R22-D COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo