Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción99R20-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99R20 tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.2500 in y un ancho de 0.5000 in.
- Número de catálogo del fabricante5565
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106988359