Motion
F205KRR1116-HX

PEER BEARING CO (SKF)
F205KRR1116-HX

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, calibre de 0.6950 pulg., diámetro exterior de 2.2685 pulg., ancho de 0.9400 pulg., sellado único
Artículo MI #04415696
No. Fabricante F205KRR1116-HX
Price$63.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
F205KRR1116-HX

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, calibre de 0.6950 pulg., diámetro exterior de 2.2685 pulg., ancho de 0.9400 pulg., sellado único
Artículo MI #04415696
No. Fabricante F205KRR1116-HX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$63.57/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.6950 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    0.9400 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.2685 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Cilíndrico con brida
  • Overall Width  
    0.9400 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    205KRR1116-HXE9-A AGRICULTURA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 0.6950 pulgadas, cierre sellado simple, diámetro exterior de 2.2685 pulgadas y ancho total de 0.9400 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    F205KRR1116-HX
  • Número de Upc del fabricante
    8865590348770
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de sello
    Cubierta de cubierta de una pieza con sello moldeado de tres contactos
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106946199

Descripción general

Descripción del fabricante
205KRR1116-HXE9-A AGRICULTURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo