Motion
F-214-H
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04415697
No. Fabricante F-214-H
Precio137.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04415697
No. Fabricante F-214-H
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
Su precio$137.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    6.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.6250 pulg., 2.6875 pulg., 2.7500 pulg., 70 mm
  • Profundidad general
    2.1250 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    7.5938 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    8865590077298
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106979128

Descripción general

Descripción del fabricante
F214-HT ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"