Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Anillo interior Ancho0.9380 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7090 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.4100 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590036165
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4370 lbf
- Capacidad de carga estática radial2320 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFH
- UPC_NO1200106012054