Motion
FH209-28
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I., Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04415700
No. Fabricante FH209-28
Precio95.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I., Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04415700
No. Fabricante FH209-28
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
Precio95.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.7200 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590035151
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4150 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FH
  • UPC_NO
    1200106966418

Descripción general

Descripción del fabricante
FH209-28 INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"