Motion
FHSPPZ204-20MM-IL

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ204-20MM-IL

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de acero prensado, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04415704
No. Fabricante FHSPPZ204-20MM-IL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ204-20MM-IL

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de acero prensado, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04415704
No. Fabricante FHSPPZ204-20MM-IL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Altura total
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    4.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590617906
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    FHS204-20mm
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHSPPZ
  • UPC_NO
    8865590617906

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO PRESIONADO FHSPPZ204-20MM-IL PB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"