Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro4.0770 pulg.
- En general Ancho1.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW211SPPB6 AGRICULTURA
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.5000 en diámetro de orificio, cierre doble sellado, 4.0770 en diámetro exterior y 1.7500 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante36688
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloDos sellos de cubierta de labios triples de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106962472