Motion
WC87500
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 30 mm D.E., 0.4800 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04415721
No. Fabricante WC87500
Precio78.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 30 mm D.E., 0.4800 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04415721
No. Fabricante WC87500
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
Precio78.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    0.4800 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    WC87500 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The WC87500 is a 10 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 30 mm OD and 0.4800 in width, single seal & single shield for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    WC87500
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106999928

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.WC87500 COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo