Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter15 mm
- Outside Diameter35 mm
- Overall Width11 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6202-2RLDNR10C3V2 BOLA RADIAL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6202-2RSNR-10 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 15 mm con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 11 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6202-2RSNR-10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106985822
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.6202-2RLDNR10C3V2 BRG DE BOLA RADIAL