Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2-7/16 pulg.
- Inner Ring Width2.5630 pulg.
- Outer Ring Width1.0630 pulg.
- Outside Diameter4.3307 pulg.
- Ancho general2.5630 pulg.
Details
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590030873
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial11780 lbf
- Capacidad de carga estática radial7250 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUC
- UPC_NO1200106972587
Descripción general
Descripción del fabricante
UC212-39 INSERTO MONTADO