Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónR20-GV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R20 tiene 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 2.2500 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricanteR20
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106994954
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.R20-GV2 COJINETE DE BOLA RADIAL