Motion
TNMG432-PM GRADO 4225

SANDVIK
TNMG432-PM GRADE 4225

Serie T-Max P, grado 4225 , Plaquita de torneado estilo TNMG de metal duro, forma triangular, grosor 4.7625mm
Artículo MI #04416493
No. Fabricante TNMG432-PM GRADE 4225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
TNMG432-PM GRADE 4225

Serie T-Max P, grado 4225 , Plaquita de torneado estilo TNMG de metal duro, forma triangular, grosor 4.7625mm
Artículo MI #04416493
No. Fabricante TNMG432-PM GRADE 4225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Diámetro del orificio
    5.156 mm
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Círculo inscrito
    12.7 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.7625 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    PM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de plaquita completa
    TNMG 432-PM 4225
  • Estilo de plaquita
    TNMG
  • Calidad del fabricante
    4225
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Neutro
  • Serie
    T-Max P
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITA DE METAL DURO 4225 DE GRADO TNMG432-PM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno