Motion
208 3/16
Aeronave o broca extralarga - 3/16 pulg., acero de alta velocidad, 5-1/2 pulg. canal, 118 ° punto, 8 pulg. OAL
Artículo MI #04416499
No. Fabricante 208 3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeronave o broca extralarga - 3/16 pulg., acero de alta velocidad, 5-1/2 pulg. canal, 118 ° punto, 8 pulg. OAL
Artículo MI #04416499
No. Fabricante 208 3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/16 pulg.
  • Canal Longitud  
    5-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    208
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE 208-3/16 X 8" DE ÓXIDO NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno