Motion
DW8256

DEWALT
DW8256

Disco de láminas recubierto - 5/8 in eje roscado, tipo 27, 4-1/2 in de diámetro de disco, grano 80, 13300 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #04416575
No. Fabricante DW8256
Price$12.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8256

Disco de láminas recubierto - 5/8 in eje roscado, tipo 27, 4-1/2 in de diámetro de disco, grano 80, 13300 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #04416575
No. Fabricante DW8256
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
Su precio$12.47/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Disc Diameter  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    885911036641

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8256 4-1/2" X 5/8"-11 Z80 XP T27 ALETA
  • El diseño de solapa de rendimiento extendido dura 2.5x más que los discos de solapa estándar
  • El paño de circonio de primera calidad proporciona una acción de molienda agresiva un 40 % más rápida que los discos de colgajo estándar
  • El diseño patentado proporciona la velocidad de eliminación de una rueda de rectificado con acabado de un disco de resina de fibra
  • El paño de circonio de primera calidad proporciona una acción de molienda agresiva un 40 % más rápida que los discos de colgajo estándar
  • El diseño patentado proporciona la velocidad de eliminación de una rueda de rectificado con acabado de un disco de resina de fibra

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo