Motion
BST45X100-1BP4

NTN
BST45X100-1BP4

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 45 mm, DE de 100 mm, anchura de 15 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 60° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #04417569
No. Fabricante BST45X100-1BP4
Precio1,053.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST45X100-1BP4

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 45 mm, DE de 100 mm, anchura de 15 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 60° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #04417569
No. Fabricante BST45X100-1BP4
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
Precio1,053.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.783 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BST45X100-1BP4 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359033632
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    153000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    BST
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359033632

Descripción general

Descripción del fabricante
BST45X100-1BP4 BALL BRG