Especificaciones
Dimensions
- Bolt Circle Diameter3.9375 pulg.
- Bore Diameter1-5/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.295 pulg.
- Overall Length Diameter4.8125 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro maleable - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoB7-21
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBTM200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250351749
Descripción general
Descripción del fabricante
BTM207-21NP 1-5/16 3-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad