Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.25 pulg.
- Longitud0.25 pulg.
- Peso0.01 lb
- Ancho7 pulg.
Detalles
- Color del barrilPlata
- ColorPlata
- País de origenEE. UU.
- Estilo de agarreRonda
- Código de armonización9609100000
- Incluye borradorBorrador no incluido
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- Color del cablePlata
- Cantidad del paquete72 por caja
- UPC_NO048615961019
- Resistente al aguaResistente al agua
Descripción general
- El cable reflectante se ilumina al cortar o soldar para mejorar la visibilidad
- La alternativa de la piedra jabonosa: las marcas resisten las llamas de la antorcha; no rozan, queman ni soplan.
- Las marcas duraderas no rayan ni arañan las superficies metálicas
- Disponible en dos colores muy visibles: rojo para aluminio u otros metales brillantes, plata para superficies más oscuras
- Lápiz hexagonal de alta resistencia que reduce el rollo de barril a diferencia de las marcas de la competencia
- Los lápices preafilados se pueden volver a afilar fácilmente con cualquier afilador de lápiz estándar
- Fabricado en EE. UU.