Motion
48-89-2714

MILWAUKEE TOOL
48-89-2714

Broca de longitud Jobber - Serie Thunderbolt® de óxido negro de Milwaukee® , 1/8 pulg., Material HSS, 4 pulg. Canal, Ángulo de punta de 135 °, 2-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #04418821
No. Fabricante 48-89-2714
Precio2.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2714

Broca de longitud Jobber - Serie Thunderbolt® de óxido negro de Milwaukee® , 1/8 pulg., Material HSS, 4 pulg. Canal, Ángulo de punta de 135 °, 2-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #04418821
No. Fabricante 48-89-2714
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
Su precio$2.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño decimal
    0.1250 pulg.
  • Broca Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.125 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    1-5/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Giro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Incluye
    (1) 1/8 pulg. Broca de óxido negro Thunderbolt®
  • Número de Upc del fabricante
    045242166770
  • Material
    HSS
  • Cantidad del paquete
    2
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Milwaukee® Óxido negro Thunderbolt®
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2714 1/8 TALADRO DE CANAL PARABÓLICO BI
  • 135°
  • Punto de división
  • Thunderbolt(R) Web
  • Canal parabólico
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno