Motion
48-89-2718

MILWAUKEE TOOL
48-89-2718

Broca de longitud Jobber - Serie Thunderbolt® de óxido negro de Milwaukee® , 3/16 pulg., Material HSS, 4 pulg. Canal, Ángulo de punta de 135 °, 3-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04418822
No. Fabricante 48-89-2718
Precio3.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2718

Broca de longitud Jobber - Serie Thunderbolt® de óxido negro de Milwaukee® , 3/16 pulg., Material HSS, 4 pulg. Canal, Ángulo de punta de 135 °, 3-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04418822
No. Fabricante 48-89-2718

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño decimal
    0.1875 pulg.
  • Broca Tamaño  
    3/16 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.188 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    2-5/16 pulg.
  • Canal Longitud  
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Giro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Incluye
    (1) 3/16 pulg. Broca de óxido negro Thunderbolt®
  • Número de Upc del fabricante
    045242166862
  • Material
    HSS
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Milwaukee® Óxido negro Thunderbolt®
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2718 3/16 TALADRO DE CANAL PARABÓLICO B
  • Durabilidad extrema: la red más gruesa proporciona mayor resistencia y mayor vida útil
  • Taladrado rápido y preciso: la punta de 135° puntos divididos comienza en contacto para evitar caminar, mientras que el canal parabólico elimina las virutas rápidamente
  • Deslizamiento reducido: el mango Secure-Grip de 3 planos mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
  • Versátil: diámetro de mango reducido para usar en mandriles de 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión: el revestimiento de óxido negro proporciona lubricidad y resiste la corrosión de la broca

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno